サーミスタ Vishay NTC

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:5kΩ 、 許容差:±2% 、 アプリケーション:検出及び制御、産業用及び家庭用電化製品における温度補償、温度測定 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 高さ:9mm 、 寸法:3.3 x 3 x 9mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタは、幅広い温度レンジで優れた精度を発揮するだけでなく、長期にわたって安定した性能を保持します。 NTCLE100E3シリーズの用途には、温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償などがあります。 注文コード49163258 品番NTCLE100E3502GB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様・内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度係数のタイプ:NTC 、 熱時定数:15s 、 抵抗@ 25℃:5kΩ 、 許容差:±2% 、 アプリケーション:検出及び制御、産業用及び家庭用電化製品における温度補償、温度測定 、 最大定格電力:500mW 、 長さ:3.3mm 、 奥行き:3mm 、 高さ:9mm 、 寸法:3.3 x 3 x 9mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタは、幅広い温度レンジで優れた精度を発揮するだけでなく、長期にわたって安定した性能を保持します。 NTCLE100E3シリーズの用途には、温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
アルファロメオジュリエッタの内気温度センサー代用品として
その他業種

アルファロメオジュリエッタの内気温度センサー(エバポレーターセンサー)の代用品として購入しました。まだ不具合は生じていないのですが補修用として購入しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする