サーミスタ Vishay リニアPTC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様シリーズ:TFPT 、 温度係数のタイプ:リニアPTC 、 抵抗@ 25℃:1.2kΩ 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:0805 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0805 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0805サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー 注文コード49163319 品番TFPT0805L1201FV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:TFPT 、 温度係数のタイプ:リニアPTC 、 抵抗@ 25℃:1.2kΩ 、 許容差:±1% 、 パッケージ/ケース:0805 、 最大定格電力:100mW 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 0805 TFPTシリーズリニアPTC. Vishayの高安定性薄膜リニアPTCサーミスタ製品で、コンパクトなSMTパッケージに収容されています。このデバイスは、アルミナ基材にニッケルベースのPTC薄膜抵抗素子を備え、広い温度範囲で高い安定性と再現性を発揮します。. 動作温度範囲: -55 → +150 ℃ 5 %又は高精度の1 %のタイプを用意 コンパクトな0805サイズSMTパッケージ cUL認定コンポーネント: 認定番号E148885 RoHS指令2002/95/ECに準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする