VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
シリーズ:PTS 、 熱時定数:<lteq/>3s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±0.3% 、 パッケージ/ケース:0805 、 精度:<lteq/>±0.1% 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 動作温度 Max:+175℃
注文コード
49163723
品番
PTS0805M1B100RP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:PTS 、 熱時定数:<lteq/>3s 、 抵抗@ 25℃:100Ω 、 許容差:±0.3% 、 パッケージ/ケース:0805 、 精度:<lteq/>±0.1% 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 動作温度 Max:+175℃