VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
シリーズ:PTS 、 熱時定数:<lteq/>5s 、 抵抗@ 25℃:1kΩ 、 許容差:±0.3% 、 パッケージ/ケース:1206 、 精度:<lteq/>±0.1% 、 長さ:3.1mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.55mm 、 寸法:3.1 x 1.6 x 0.55mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49163739
品番
PTS1206M1B1K00P100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:PTS 、 熱時定数:<lteq/>5s 、 抵抗@ 25℃:1kΩ 、 許容差:±0.3% 、 パッケージ/ケース:1206 、 精度:<lteq/>±0.1% 、 長さ:3.1mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.55mm 、 寸法:3.1 x 1.6 x 0.55mm 、 動作温度 Min:-55℃