CDG1RN50-180Z 丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ SMC 49163756

丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 CG1Rシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49163756 品番 CDG1RN50-180Z
参考基準価格(税別)¥18,920 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 形式(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストローク(mm)180 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする