VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
サーミスタ Vishay
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
シリーズ:PTS 、 熱時定数:<lteq/>2s 、 抵抗@ 25℃:500Ω 、 許容差:±0.3% 、 パッケージ/ケース:0805 、 精度:<±4% 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49163766
品番
PTS080501B500RP100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:PTS 、 熱時定数:<lteq/>2s 、 抵抗@ 25℃:500Ω 、 許容差:±0.3% 、 パッケージ/ケース:0805 、 精度:<±4% 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.45mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 動作温度 Min:-55℃