曜日別特売
TP02-1110-4 シグナルコンディショナ EYC EYC 49170477

シグナルコンディショナ EYC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流 、 入力範囲:0 → +100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 チャンネルの数:1 、 TP02 PT100温度トランスミッタ. EYC-Tech PT02シリーズPT100温度トランスミッタは、PT100入力信号を測定し、4 ~ 20 mAのアナログ出力に変換します。. 特長と利点. IP30等級. 高精度. 極性、信号切断、信号短絡保護. 長距離温度信号伝送の監視. ABSハウジング. DINレール取り付け注文コード49170477品番TP02-1110-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流 、 入力範囲:0 → +100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 チャンネルの数:1 、 TP02 PT100温度トランスミッタ. EYC-Tech PT02シリーズPT100温度トランスミッタは、PT100入力信号を測定し、4 ~ 20 mAのアナログ出力に変換します。. 特長と利点. IP30等級. 高精度. 極性、信号切断、信号短絡保護. 長距離温度信号伝送の監視. ABSハウジング. DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする