※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・クッション・ジャバラ
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
注文コード
49172673
品番
CDM2KB20-100KZ
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード