仕様プロセッシングユニット:マイクロコントローラ 、 アプリケーション:照明、電力計測 、 テクノロジー:SMED 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:38 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:9.8mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mm 、 照光IC、デジタル電源制御ドライバ、STMicroelectronics. STLUXデジタルプログラマブルコントローラは、照明用途に最適です。 これらの電源制御ドライバは、アプリケーション固有のアルゴリズムで構成することで、全体的なシステム効率を見越した高性能照明設計が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応