曜日別特売
LA4DWB シュナイダーエレクトリック インターフェイスモジュール シュナイダーエレクトリック 49174887

シュナイダーエレクトリック インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49174887品番LA4DWB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:LC1シリーズ●シリーズ:LA4D●アンプインターフェイスモジュール. PLC出力からの低レベル信号で接触器を直接スイッチングするためのモジュール(定格電流2 mA未満) 接触器又はリレーコイル端子に直接取り付け可能。 電気絶縁性も提供(ソリッドステートデバイスのみ) 80 kW以下の新しいTeSys接触器と互換。4 → 18.5 kWユニットにはコイルアダプタ(品番 ; 400-2038 400-2038 )が必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする