※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・クッション
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
クッション
(-) ラバークッション(標準)
注文コード
49175832
品番
CM2KF25-50JZ
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード