※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・クッション
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
49179734
品番
CG1WBN40-250Z
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
250
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード