SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
20
注文コード
49180425
品番
CM2XBZ20-20Z
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード