CM2XB20-40Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180443 CM2XB20-40Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180443

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 チューブ内径(Φmm)20 注文コード49180443 品番CM2XB20-40Z
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はストローク・チューブ内径など120種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)40 ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする