CDM2XF25-50Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2XF25-50Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180653
CDM2XF25-50Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180653

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25注文コード49180653品番CDM2XF25-50Z
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)50ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする