曜日別特売
CDM2XC25-125Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180906

 

CDM2XC25-125Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180906
CDM2XC25-125Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ SMC 49180906

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2X-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード49180906品番CDM2XC25-125Z
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)125ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする