曜日別特売
CA2WF40-200Z 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2WF40-200Z 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181755
CA2WF40-200Z 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181755

標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)40注文コード49181755品番CA2WF40-200Z
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする