CDA2B40-300Z-J51 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ SMC 49183173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDA2B40-300Z-J51 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ SMC 49183173
CDA2B40-300Z-J51 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ SMC 49183173

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド CA2-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)40
内容量1個注文コード49183173品番CDA2B40-300Z-J51
参考基準価格(税別)¥25,030販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする