SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの 南京錠
ステンロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49184485
品番
NO.2500-45
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロック
キー式
材質
キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)
JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
寸法A(mm)
6.4
寸法F(mm)
13.5
寸法D(mm)
44
寸法E(mm)
32.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
23.6
呼称
45
材質(ツル)
SUS304