NO.2500-40 No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD 49184607

NO.2500-40 No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD 49184607
NO.2500-40 No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD 49184607

No.2500 ステンロック 同一鍵

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)6.4
寸法B(mm)20.7
内容量1個注文コード49184607品番NO.2500-40
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。

ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)寸法A(mm)6.4寸法F(mm)13.2寸法D(mm)38.5寸法E(mm)32.5寸法B(mm)20.7寸法C(mm)20.4呼称40材質(ツル)SUS304
注意
※鍵番号指定不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49184607
2018-11-27
用途: 複数あるごみ集積場の施錠用に購入しました(既存の交換)

太さもそこそこあり、また屋外での使用に対してもステンレスなので安心しています。
同一キーにしたため、複数のカギを所持しなくてもすむので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする