No.2500 ステンロック 同一鍵

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49184668 品番 NO.2500-60
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。

ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 寸法A(mm)8 寸法F(mm)16 寸法D(mm)58.2 寸法E(mm)44 寸法B(mm)31 寸法C(mm)32.3 呼称60 材質(ツル)SUS304
注意
※鍵番号指定不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49184607
2018-11-27
用途:
複数あるごみ集積場の施錠用に購入しました(既存の交換)

太さもそこそこあり、また屋外での使用に対してもステンレスなので安心しています。
同一キーにしたため、複数のカギを所持しなくてもすむので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする