2500CL コンセントロック  ツル長 SOL HARD 49184905 2500CL コンセントロック  ツル長 SOL HARD 49184905 2500CL コンセントロック  ツル長 SOL HARD 49184905

コンセントロック ツル長

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49184905 品番2500CL
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。

ロックキー式 材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 寸法A(mm)2.8 寸法F(mm)10 寸法D(mm)16 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8 呼称15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49184905
2021-11-23
用途:
テレビを物理的に電源入れられ無いように
不動産業

子供がテレビをいつまでたっても見続けるので、親がいない時はコレでロックです。
なかなか無いんですよ、コンセントプラグの穴のサイズの南京錠って。
やっぱり専用は使い心地最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする