SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの 南京錠
セーフティロック 同一鍵
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49185036
品番
NO.4500-50
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック
キー式
材質
キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)
JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
寸法A(mm)
9.5
寸法F(mm)
19.3
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
78
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
23.5
呼称
50