おたふく手袋
おたふく手袋の 天然ゴム手袋
おたふく手袋の 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
ソフキャッチ 天然ゴムWコート ノーマルパーム
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
49187398
品番
A-344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
すべり止め効果が高く、やわらかい天然ゴムのコーティングタイプ。
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
25
用途
農作業・土木建築業・清掃業・ガーデニングなどに
入数(双)
1
中指長(cm)
8
胴回り(cm)
21
注意
※摩擦により防水機能が損なわれる場合がございます。また手首部に防水機能はございません。