A-344 ソフキャッチ 天然ゴムWコート ノーマルパーム おたふく手袋 49187416

A-344 ソフキャッチ 天然ゴムWコート ノーマルパーム おたふく手袋 49187416 A-344 ソフキャッチ 天然ゴムWコート ノーマルパーム おたふく手袋 49187416

ソフキャッチ 天然ゴムWコート ノーマルパーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード49187416 品番A-344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

すべり止め効果が高く、やわらかい天然ゴムのコーティングタイプ。

ブルー サイズL 全長(cm)25.5 用途農作業・土木建築業・清掃業・ガーデニングなどに 入数(双)1 中指長(cm)8.3 胴回り(cm)23
注意
※摩擦により防水機能が損なわれる場合がございます。また手首部に防水機能はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49187398
2017-11-23
用途:
清掃作業

大変使いやすく、清掃作業後の汚れも簡単に水洗いできれいになります

対象商品:
49187416
2017-03-13
用途:
染で使ってます
有限会社ピンク・エアー 様

手袋のニット部分から水が入ります。もう少し長いと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする