曜日別特売
LADN10 シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック シュナイダーエレクトリック 49191267

シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクトの数:1●通常の状態の構成:常時開●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電圧:690 V ac●極/投の設定:単極●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:LADN●補助コンタクトブロック. 接触器又は制御リレーとともに使用します。 定格電流は、10 A I TH です。AC接触器が対応している取り付けモジュールは以下の通りです。. 4 → 18.5 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール 22 → 45 kW: 1つの前面取り付けモジュールと2つの側面取り付けモジュール 59 → 80 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール. Tesys D側面取り付け補助コンタクト(662-6248、744-6983、400-1467、400-1473)はTesys D DC接触器と互換性なし注文コード49191267品番LADN10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様コンタクトの数:1●通常の状態の構成:常時開●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電圧:690 V ac●極/投の設定:単極●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:LADN●補助コンタクトブロック. 接触器又は制御リレーとともに使用します。 定格電流は、10 A I TH です。AC接触器が対応している取り付けモジュールは以下の通りです。. 4 → 18.5 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール 22 → 45 kW: 1つの前面取り付けモジュールと2つの側面取り付けモジュール 59 → 80 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール. Tesys D側面取り付け補助コンタクト(662-6248、744-6983、400-1467、400-1473)はTesys D DC接触器と互換性なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする