シリコンラボ 2チャンネル デジタルアイソレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様チャンネル数:2 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大順方向電圧:5.5V 、 最大入力電流:6.3 mA 、 絶縁電圧:1 kVrms 、 立ち上がり時間:6ns 、 ピン数:8 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:5mm 、 奥行き:1.55mm 、 幅:4mm 、 Si84xシリーズデジタルアイソレータ. このCMOSデジタルアイソレータにより、オプトカプラ設計と競争できる小型、高性能、低電力で高い信頼性を備える絶縁回路を作成できます。. 高速 高効率 順方向 / 逆方向チャンネル 高電磁耐性 注文コード49192204 品番Si8400AA-B-IS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネル数:2 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大順方向電圧:5.5V 、 最大入力電流:6.3 mA 、 絶縁電圧:1 kVrms 、 立ち上がり時間:6ns 、 ピン数:8 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:5mm 、 奥行き:1.55mm 、 幅:4mm 、 Si84xシリーズデジタルアイソレータ. このCMOSデジタルアイソレータにより、オプトカプラ設計と競争できる小型、高性能、低電力で高い信頼性を備える絶縁回路を作成できます。. 高速 高効率 順方向 / 逆方向チャンネル 高電磁耐性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする