内容量1セット(46個)
仕様最大データレート:100Mbit/s 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大入力電流:7.9 mA 、 絶縁電圧:5 kV 、 立ち上がり時間:2.5ns 、 ピン数:20 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:12.8mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.5mm 、 自動車規格:AEC-Q100 、 Si88x2xシリーズデュアルデジタルアイソレータ. Silicon Labs製のデュアルチャンネルデジタルアイソレータには、オンチップのDC-DC制御回路とドライバが内蔵されています。このデバイスで完全な機能を発揮するには、小型トランスと最低限の受動部品のみが必要です。コンバータの効率又は出力電力を向上するには、外部電源スイッチを使用できます。代表的な用途: 産業オートメーションシステム、ハイブリッド電気、絶縁電源、データ収集、モータ制御、PLC. 2つの単方向チャンネル 最高で5000 V rmsの絶縁 高速: 最高で100 Mbps 低伝搬遅延: 18 ns (代表値) 電磁場耐性が高く、放射量が非常に低い 動作寿命が100年間と長い DC-DCシャットダウン、周波数制御、ソフトスタートを含む安全機能 UL、CSA、VDE、CQC認定
注文コード49192335
品番Si88621BD-IS