シリコンラボ 2チャンネル デジタルアイソレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大データレート:100Mbit/s 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大入力電流:7.9 mA 、 絶縁電圧:5 kV 、 立ち上がり時間:2.5ns 、 ピン数:20 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:12.8mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.5mm 、 自動車規格:AEC-Q100 、 Si88x2xシリーズデュアルデジタルアイソレータ. Silicon Labs製のデュアルチャンネルデジタルアイソレータには、オンチップのDC-DC制御回路とドライバが内蔵されています。このデバイスで完全な機能を発揮するには、小型トランスと最低限の受動部品のみが必要です。コンバータの効率又は出力電力を向上するには、外部電源スイッチを使用できます。代表的な用途: 産業オートメーションシステム、ハイブリッド電気、絶縁電源、データ収集、モータ制御、PLC. 2つの単方向チャンネル 最高で5000 V rmsの絶縁 高速: 最高で100 Mbps 低伝搬遅延: 18 ns (代表値) 電磁場耐性が高く、放射量が非常に低い 動作寿命が100年間と長い DC-DCシャットダウン、周波数制御、ソフトスタートを含む安全機能 UL、CSA、VDE、CQC認定 注文コード49192344 品番Si88621BD-IS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:100Mbit/s 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大入力電流:7.9 mA 、 絶縁電圧:5 kV 、 立ち上がり時間:2.5ns 、 ピン数:20 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:12.8mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.5mm 、 自動車規格:AEC-Q100 、 Si88x2xシリーズデュアルデジタルアイソレータ. Silicon Labs製のデュアルチャンネルデジタルアイソレータには、オンチップのDC-DC制御回路とドライバが内蔵されています。このデバイスで完全な機能を発揮するには、小型トランスと最低限の受動部品のみが必要です。コンバータの効率又は出力電力を向上するには、外部電源スイッチを使用できます。代表的な用途: 産業オートメーションシステム、ハイブリッド電気、絶縁電源、データ収集、モータ制御、PLC. 2つの単方向チャンネル 最高で5000 V rmsの絶縁 高速: 最高で100 Mbps 低伝搬遅延: 18 ns (代表値) 電磁場耐性が高く、放射量が非常に低い 動作寿命が100年間と長い DC-DCシャットダウン、周波数制御、ソフトスタートを含む安全機能 UL、CSA、VDE、CQC認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする