内容量1セット(46個)
仕様最大データレート:150Mbps 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大入力電流:5.9 mA dc 、 絶縁電圧:2.5 kVrms 、 立ち上がり時間:4ns 、 ピン数:16 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:10.3mm 、 奥行き:2.05mm 、 幅:7.5mm 、 Si863xシリーズ3チャンネルデジタルアイソレータ. 独自の静電容量型絶縁技術に基づくSi863xシリーズの3チャンネルデジタルアイソレータは、長いライフサイクルにわたって低伝搬遅延、低スキュー、低放射、高ノイズ耐性及び高信頼性を実現します。
注文コード49192405
品番SI8631BB-B-IS