内容量1セット(96個)
仕様最大データレート:150Mbps 、 パッケージタイプ:QSOP 、 最大順方向電圧:5.5V 、 最大入力電流:6.6 mA 、 絶縁電圧:1 kVrms 、 立ち上がり時間:4ns 、 ピン数:16 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:4.8mm 、 奥行き:1.25mm 、 幅:3.9mm 、 Si864xシリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ. 独自の静電容量型絶縁技術に基づくSi864xシリーズの4チャンネルデジタルアイソレータは、長いライフサイクルにわたって低伝搬遅延、低スキュー、低放射、高ノイズ耐性及び高信頼性を実現します。. 高速 低電力 絶縁耐圧: 最大5000 Vrms 高電磁耐性
注文コード49192484
品番SI8642BA-B-IU