内容量1セット(46個)
仕様チャンネル数:4 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 最大入力電流:6.6 mA 、 絶縁電圧:10 kVrms 、 立ち上がり時間:4ns 、 ピン数:16 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:10.3mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.5mm 、 Si864xシリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ. 独自の静電容量型絶縁技術に基づくSi864xシリーズの4チャンネルデジタルアイソレータは、長いライフサイクルにわたって低伝搬遅延、低スキュー、低放射、高ノイズ耐性及び高信頼性を実現します。. 高速 低電力 絶縁耐圧: 最大5000 Vrms 高電磁耐性
注文コード49192518
品番SI8642BT-IS