曜日別特売
CDG1BA100-350Z-G59L 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100 SMC 49192535

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
G59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
クッション
(A) エアクッション
注文コード
49192535
品番
CDG1BA100-350Z-G59L
参考基準価格(税別)¥45,160販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)
350
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
G59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする