Si88242BD-IS シリコンラボ 4チャンネル デジタルアイソレータ SILICON LABS 49192764

シリコンラボ 4チャンネル デジタルアイソレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(46個) 仕様最大データレート:100Mbit/s 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大入力電流:9.7 mA 、 絶縁電圧:5 kV 、 立ち上がり時間:2.5ns 、 ピン数:20 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:12.8mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.5mm 、 自動車規格:AEC-Q100 、 Si88x4xシリーズクワッドデジタルアイソレータ. Silicon Labsのクワッドデジタルアイソレータ製品で、オンチップDC-DC制御回路及びドライバを内蔵しています。このデバイスは、小型トランスと最小限の受動部品だけがあれば完全に機能します。外部電源スイッチを使用すると、コンバータの効率や出力電力を高めることができます。主な用途には、産業オートメーションシステム、ハイブリッド電気装置、絶縁電源、データ収集、モータ制御、PLCなどがあります。. 単方向チャンネル x 4 絶縁耐圧: 最大5000 Vrms 高速: 最大100 Mbps 低伝搬遅延: 18 ns (標準) 超低放射による高電磁イミュニティ 長動作寿命: 100年 DC-DCシャットダウン、周波数制御、ソフトスタートなどの安全オプションを利用可能 UL、CSA、VDE、CQC認定 注文コード49192764 品番Si88242BD-IS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:100Mbit/s 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大入力電流:9.7 mA 、 絶縁電圧:5 kV 、 立ち上がり時間:2.5ns 、 ピン数:20 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:12.8mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.5mm 、 自動車規格:AEC-Q100 、 Si88x4xシリーズクワッドデジタルアイソレータ. Silicon Labsのクワッドデジタルアイソレータ製品で、オンチップDC-DC制御回路及びドライバを内蔵しています。このデバイスは、小型トランスと最小限の受動部品だけがあれば完全に機能します。外部電源スイッチを使用すると、コンバータの効率や出力電力を高めることができます。主な用途には、産業オートメーションシステム、ハイブリッド電気装置、絶縁電源、データ収集、モータ制御、PLCなどがあります。. 単方向チャンネル x 4 絶縁耐圧: 最大5000 Vrms 高速: 最大100 Mbps 低伝搬遅延: 18 ns (標準) 超低放射による高電磁イミュニティ 長動作寿命: 100年 DC-DCシャットダウン、周波数制御、ソフトスタートなどの安全オプションを利用可能 UL、CSA、VDE、CQC認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする