内容量1セット(46個)
仕様最大データレート:100Mbit/s 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大入力電流:12.9 mA 、 絶縁電圧:5 kV 、 立ち上がり時間:2.5ns 、 ピン数:24 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:15.4mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.5mm 、 自動車規格:AEC-Q100 、 Si88x4xシリーズクワッドデジタルアイソレータ. Silicon Labsのクワッドデジタルアイソレータ製品で、オンチップDC-DC制御回路及びドライバを内蔵しています。このデバイスは、小型トランスと最小限の受動部品だけがあれば完全に機能します。外部電源スイッチを使用すると、コンバータの効率や出力電力を高めることができます。主な用途には、産業オートメーションシステム、ハイブリッド電気装置、絶縁電源、データ収集、モータ制御、PLCなどがあります。. 単方向チャンネル x 4 絶縁耐圧: 最大5000 Vrms 高速: 最大100 Mbps 低伝搬遅延: 18 ns (標準) 超低放射による高電磁イミュニティ 長動作寿命: 100年 DC-DCシャットダウン、周波数制御、ソフトスタートなどの安全オプションを利用可能 UL、CSA、VDE、CQC認定
注文コード49192789
品番Si88640ED-IS