商品レビューを投稿する内容量1個仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:ABB Modular●照明の色:白●定格電圧:230 V●照明タイプ:LED●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●内蔵LED付きランプブロック. パイロットデバイスABBモジュラシリーズの、LED内蔵業務用ランプブロック製品です。. 前面取り付け 漏洩電流からの発光を防ぐ内蔵機能注文コード49194925品番1SFA611621R1075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,223販売価格(税別)