ストレート ニッケル COAX Connectors

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49199789 品番67-005-B66-FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。
このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。
マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。
これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。
独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。
このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。

材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金 端子圧着 動作周波数(GHz)0〜6 マウントケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 オス・メスオス ボディ向きストレート ボディめっきニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする