ストレート 金 COAX Connectors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49199843 品番 67-454-D66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
オス・メスオス マウントPCBマウント インピーダンス(Ω)75 端子はんだ ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)6 ボディめっき 材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金 仕様マイクロBNC基板実装ジャック.CoaxConnectorsの業務用品質の基板実装マイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。このマイクロBNCコネクタは、すべて金めっきのセンターコンタクトと黄銅ボディを備えています。このマイクロBNCもバヨネットスタイルのカップリングを備えていますが、標準のBNCに比べると51%小型になっています。マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージで高性能が要求される放送、通信、HDCCTVなどの業界向けに設計されています。このコネクタはSMPTE292M規格や424M規格の性能を上回り、フルHD1080pウルトラHD4Kの用途にも使用できます。このシリーズには、多様な取り付けとボディのスタイルが揃っています。品番;916-2706916-2706:ライトアングルバルクヘッド品番;916-0693916-0693:ストレート(4脚)品番;916-2700916-2700:ストレート(3脚) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする