ストレート 金 COAX Connectors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49199868 品番 67-463-D66-1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
オス・メスメス マウントPCBマウント インピーダンス(Ω)75 端子はんだ ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)6 ボディめっき 材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金 仕様マイクロBNCエンドランチバルクヘッドジャック1.6.優れた品質のBNCエンドランチジャックのシリーズ(75Ω)です。このマイクロBNCコネクタは、金めっきの黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。このマイクロBNCは、1.6mmのボードに適合するように設計されています。このシリーズの高性能6Gコネクタは、フルHD1080pに対応し、SMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合しています。一般的な用途はHD放送、通信、HDCCTVです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする