内容量1リール(30m)
仕様最小ケーブル径:16mm 、 最大ケーブル径:150mm 、 色:黒 、 内径:16mm 、 材質:PA 6 、 最大バンドル直径:150mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 壁厚さ:1.2mm 、 長さ:30m 、 Spiral cable binding SBPAV0. Cable binding in polyamide 6 V0 (PA6V0), ensuring good flexibility. Recommended for the automotive industry, control panels and wiring cabinets. Ideal for routing and securing cables that need a high level of mechanical protection. Colour of bindings: black Self-extinguishing, UL 94-V0
注文コード49199999
品番561-05046