スプリングコンタクト HARWIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様材質:チタン銅合金●電流レーティング:1A●コンタクトめっき:金●寸法:2.6 x 1 x 1.23mm●高さ:1.23mm●長さ:2.6mm●幅:1mm●Harwin EZ-BoardWare SMTアンテナスプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアンテナ超低プロファイル拡張ビームミニチュアスプリングコンタクトで、モバイル機器のアンテナフィード用に最適です。 このEZ-BoardWareアンテナスプリングコンタクトは、引っかからないように先端部分が保護されています。 ポジティブストップショルダー機能で、へたりやスプリング力の低下につながるおそれのある、コンタクトの過圧縮を防止します。 このEZ-BoardWareアンテナスプリングコンタクトは、ワイピング動作とスライド動作の両方に適合し、標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。. 特長と利点:. 超低プロファイル 引っかからないように先端部分を保護 ポジティブストップでコンタクトの過圧縮を防止 ワイピングやスライディング用途に最適 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 1.23〜2 mmのさまざまな高さのタイプを用意. 用途. このEZ-BoardWareアンテナスプリングコンタクトは、超低プロファイル設計のため、スマートフォンなどのモバイル機器のアンテナフィード用に最適です。 また、LEDランプ接続部やRFIDタグに使用することもできます。 注文コード49202345 品番S7221-45R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:チタン銅合金●電流レーティング:1A●コンタクトめっき:金●寸法:2.6 x 1 x 1.23mm●高さ:1.23mm●長さ:2.6mm●幅:1mm●Harwin EZ-BoardWare SMTアンテナスプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアンテナ超低プロファイル拡張ビームミニチュアスプリングコンタクトで、モバイル機器のアンテナフィード用に最適です。 このEZ-BoardWareアンテナスプリングコンタクトは、引っかからないように先端部分が保護されています。 ポジティブストップショルダー機能で、へたりやスプリング力の低下につながるおそれのある、コンタクトの過圧縮を防止します。 このEZ-BoardWareアンテナスプリングコンタクトは、ワイピング動作とスライド動作の両方に適合し、標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。. 特長と利点:. 超低プロファイル 引っかからないように先端部分を保護 ポジティブストップでコンタクトの過圧縮を防止 ワイピングやスライディング用途に最適 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 1.23〜2 mmのさまざまな高さのタイプを用意. 用途. このEZ-BoardWareアンテナスプリングコンタクトは、超低プロファイル設計のため、スマートフォンなどのモバイル機器のアンテナフィード用に最適です。 また、LEDランプ接続部やRFIDタグに使用することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする