内容量1リール(10000個)
仕様シリーズ:EZ-BoardWare●方法を修正:表面実装●コンタクトめっき:金●寸法:2.6 x 1 x 1.23mm●高さ:1.23mm●長さ:2.6mm●幅:1mm●Harwin EZ-BoardWare SMTアンテナスプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアンテナ超低プロファイル拡張ビームミニチュアスプリングコンタクトで、モバイル機器のアンテナフィード用に最適です。 このEZ-BoardWareアンテナスプリングコンタクトは、引っかからないように先端部分が保護されています。 ポジティブストップショルダー機能で、へたりやスプリング力の低下につながるおそれのある、コンタクトの過圧縮を防止します。 このEZ-BoardWareアンテナスプリングコンタクトは、ワイピング動作とスライド動作の両方に適合し、標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。. 特長と利点:. 超低プロファイル 引っかからないように先端部分を保護 ポジティブストップでコンタクトの過圧縮を防止 ワイピングやスライディング用途に最適 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 1.23〜2 mmのさまざまな高さのタイプを用意. 用途. このEZ-BoardWareアンテナスプリングコンタクトは、超低プロファイル設計のため、スマートフォンなどのモバイル機器のアンテナフィード用に最適です。 また、LEDランプ接続部やRFIDタグに使用することもできます。
注文コード49202354
品番S7221-45R