スプリングコンタクト TE Connectivity

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49202503 品番3-2199250-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:銅合金●方法を修正:表面実装●コンタクトめっき:金●寸法:3.45 x 1.5 x 3.8mm●高さ:3.8mm●長さ:3.45mm●幅:1.5mm●TE Connectivityスケーラブルスプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト又はクリップ)は、多様な業界における小型の基板用途向けです。 これらのスプリングフィンガーは、シングルコンタクトのSMT取り付け内部コネクタで、デバイスと基板の間のアース接続や、EMIノイズと静電気を防止するシールドを備えています。 スケーラブルなスプリングフィンガーは共通のフットプリントを使用しているので、動作時のある高さから別の高さに変更する際に、基板上で余分なスペースを使用せずに簡単に設計できます。これらのスプリングフィンガーは、オペレータの手袋に絡まったり、基板の輸送中にたわみが発生するのを防止します。 コンタクトのディンプルが接触力を増加し、基板のはんだ穴がはんだ付けの強度を増加し、ウィッキングを防止します。 コンタクト上のピックアンドプレース領域で、自動アセンブリが実現します。 これらの小型サイズのスプリングフィンガーを使用すれば、基板スペースを節約し、多様な基板レイアウトが実現します。 これらのスプリングフィンガーコンタクトには、タイプA(品番2199248-X)、タイプB(品番2199249-X)、タイプC(品番X-2199250-X)の3つの異なるスタイルを用意しています。. 特長と利点:. デバイスと基板の間のアース接続を提供 EMIノイズと静電気を防止 スケーラブル設計で多様な設計を実現 側面の保護壁 接触力を増加するディンプル はんだ強度を増加する基板のはんだ穴 自動アセンブリ用のピックアンドプレース領域 スペースを節約するためのコンパクトな設計. 用途. これらのスケーラブルなスプリングフィンガーは、多様な業界における幅広い基板用途に適しています。 消費者デバイス、デジタルカメラ、携帯電話、ゲームコンソール、デスクトップコンピュータ、ノートPC、タブレット 産業と自動車、セキュリティカメラ、POSスキャナ、衛星ラジオ、GPSデバイス 医療、患者監視機器、フィットネス機器、ウェアラブルデバイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする