omron(オムロン)
セーフティライトカーテン Omron
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
49202887
品番
F3SG-2RE0430P30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1:2008)、PLc/カテゴリ2 (EN ISO13849-1:2008). TUV、cULus、CE. オムロンF3SG-RE安全ライトカーテン. オムロンのF3SG-REシリーズは、使いやすい安全ライトカーテンです。シンプルなオン / オフ用途に最適です。取り付け、操作、保守が簡単です。. 特長と利点. ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとIP67準拠のトルク補正を実現するスマートクリック1/8回転クイック接続M12ケーブル接続 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms. 8言語対応のオンライントラブルシューティング. 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を8言語でチェックし、専用Webサイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。
長さ(mm)
-
幅(mm)
35
高さ(mm)
-
タイプ
(安全)2
シリーズ
F3SG-RE
分解能
(ビーム)30
電源電圧(V)
DC24
機能
-
応答時間
-
主な用途
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
-
コンポーネント
レシーバ、センダー
最大スキャン距離(m)
20(Long)、7(Short)
PL EN ISO13849-1
c
ビーム数
20
最小スキャン距離(m)
0.3(Long)、0.3(Short)
防護高さ(mm)
430