※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の (+)超低頭ねじ
SFB フランジ付きボタンボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M6
注文コード
49202937
品番
SFB-M6-12
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
アウトレット
¥679
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
SCM435
頭部形状
フランジ付きボタン
質量(g)
3.7
ねじの呼び
M6