※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の (+)超低頭ねじ
SFBS フランジ付きボタンボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M3
注文コード
49203061
品番
SFBS-M3-8
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
0.6
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
材質
SUSXM7
頭部形状
フランジ付きボタン