※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の (+)超低頭ねじ
SFBS フランジ付きボタンボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M4
注文コード
49203077
品番
SFBS-M4-10
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1.3
ねじの呼び
M4
種別
全ねじ
材質
SUSXM7
頭部形状
フランジ付きボタン