※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49203253
品番
SFF-2
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
質量(g)
17
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
4
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
6
寸法D1(Φmm)
21
寸法D2(mm)
11.2
寸法h(mm)
2.5
Oリング
P11
ねじの呼び
G1/4
推奨締付トルク(N・m)
29.4