※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49203262
品番
SFF-3
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
質量(g)
27
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
4
寸法t(mm)
5
寸法B(mm)
8
寸法D1(Φmm)
24
寸法D2(mm)
14.2
寸法h(mm)
2.5
Oリング
P14
ねじの呼び
G3/8
推奨締付トルク(N・m)
49