※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49203271
品番
SFF-4
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
質量(g)
54
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
4
寸法t(mm)
6
寸法B(mm)
10
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(mm)
18.2
寸法h(mm)
2.5
Oリング
P18
ねじの呼び
G1/2
推奨締付トルク(N・m)
78.5